Motion
ZP04UGN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02025491
N° MFRZP04UGN
Prix2.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 4 mm
N° D’ARTICLE MI02025491
N° MFRZP04UGN
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
Prix2.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.35 g
  • Diamètre du tampon
    4 mm
  • Poids
    0.35 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZP04UGN V CA, CONDUITE 4MM
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon