Motion
ZP06BU
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02025500
N° MFRZP06BU
Prix5.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02025500
N° MFRZP06BU
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
Prix5.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    4 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    6 mm
  • Hauteur totale
    13 mm
  • Poids global
    0.4 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Poids
    0.4 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc uréthane
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Type de montage
    Anneau de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZP06BU URÉTHANE 6MM
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté