Motion
ZP16UF
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025586
N° MFRZP16UF
Prix5.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025586
N° MFRZP16UF
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
Prix5.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    3.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Poids global
    3.3 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    3.3 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc fluoro
  • Type de coupelle
    Plat
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Type de montage
    Anneau de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +250 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Style plat

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZP16UF V CA 16MM FLUROINE
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon