Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet10.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Hauteur totale24 mm
- Poids global8.2 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Poids8.2 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc fluoro
- Type de coupelleSoufflets
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageBague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement0 à +250 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc fluoro
- Type de tamponSoufflets
Aperçu
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles