Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet3.8 mm
- Gobelet extérieur Diamètre50 mm
- Hauteur totale19.5 mm
- Poids global10.9 g
- Diamètre du tampon50 mm
- Poids10.9 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleCôtelé
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageAvec bague de verrouillage
- Type de montageAnneau de verrouillage
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponPlat avec côtes
Aperçu
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles