Motion
ZPT06BGNJ6-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BGNJ6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02026114
N° MFRZPT06BGNJ6-B5-A8
Prix19.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BGNJ6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02026114
N° MFRZPT06BGNJ6-B5-A8
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
Prix19.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    24 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    NBR conducteur
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage femelle, M5 x 0.8

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT06BGNJ6-B5-A8 V CA (BLOCS) W
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté