Motion
ZPT06BSJ6-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BSJ6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02026131
N° MFRZPT06BSJ6-06-A8
Prix22.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT06BSJ6-06-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 6 mm
N° D’ARTICLE MI02026131
N° MFRZPT06BSJ6-06-A8
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
Prix22.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT06BSJ6-06-A8 VCA (BLOCONS) AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté