Motion
ZPT08BSJ6-B5-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSJ6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI02026192
N° MFRZPT08BSJ6-B5-A8
Prix20.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT08BSJ6-B5-A8

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 8 mm
N° D’ARTICLE MI02026192
N° MFRZPT08BSJ6-B5-A8
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
Prix20.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    4 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Poids global
    24 g
  • Diamètre du tampon
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    6 mm
  • Poids
    24 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Rotation
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Caoutchouc en silicone
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +200 °C
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT08BSJ6-B5-A8 VCA (BLOCONS) AVEC
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté