Motion
AMC-EL5
Élément nettoyant d’échappement pneumatique - Réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI02026212
N° MFRAMC-EL5
Prix54.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Élément nettoyant d’échappement pneumatique - Réduction du bruit de 35 dB
N° D’ARTICLE MI02026212
N° MFRAMC-EL5

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’élément
    3/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Cote de décibels
    35 dB(A)
  • Température maximale
    60 °C
  • Pression de service maximale
    0.1 MPa
  • Mesure
    Non
  • Température minimale
    5 °C
  • Réduction du bruit
    35 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +0.1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    +5 à +60 °C
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
AMC-EL5 ÉLÉMENT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté