Motion
ZPT10BNK10-B5-A10

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BNK10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026246
N° MFRZPT10BNK10-B5-A10
Prix34.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPT10BNK10-B5-A10

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI02026246
N° MFRZPT10BNK10-B5-A10
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
Prix34.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    5.5 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    10 mm
  • Hauteur totale
    72.5 mm
  • Poids global
    27 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm
  • Poids
    27 g

Détails

  • Rotation du tampon
    Non rotatif
  • Type de tampon
    Rigide
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Soufflets
  • Orientation d’entrée
    Vertical
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Soufflets
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Fileté

Aperçu

Description du fabricant
BLOC DE ZPT10BNK10-B5-A10 V c.a., BELLOWS,
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Avec tampon rotatif ou non rotatif
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté