Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage de montageM10 X 1
- Poids global27.216 g
- Diamètre du tampon10 mm
- Accident vasculaire cérébral10 mm
- Poids27.216 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurRaccord à une touche Tube de 6 mm
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles