Motion
ZPT16CN-A6
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02026418
N° MFRZPT16CN-A6
Prix11.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02026418
N° MFRZPT16CN-A6
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
Prix11.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    12 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    12 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Filetage mâle M6 x 1

Aperçu

Description du fabricant
BLOC ZPT16CN-A6 V CA 16MM NBR
  • Entrée d’aspiration verticale
  • Sans tampon
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Quatre matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté