Motion
ZSE1-01-15CL
ZSE1, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZM
N° D’ARTICLE MI02027199
N° MFRZSE1-01-15CL
Prix153.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE1, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZM
N° D’ARTICLE MI02027199
N° MFRZSE1-01-15CL
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
Prix153.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.25 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ZSE1-6
  • Action de commutation
    NPN(1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE1-01-15CL INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc, 1/8 NPTF mâle ou montage sur générateur ZM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté