Motion
ZSE1-T1-55CN
ZSE1, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZM
N° D’ARTICLE MI02027230
N° MFRZSE1-T1-55CN
Prix155.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE1, commutateur d’aspiration, montage unique ou pour générateur d’aspiration ZM
N° D’ARTICLE MI02027230
N° MFRZSE1-T1-55CN
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
Prix155.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    57.5 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Port 1 taille/type
    1/8 NPTF avec femelle M5 x 0.8
  • Port 2 Taille/Type
    M5x0.8 Femelle filetée ISO
  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    10 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    1/8 NPT avec femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE1-T1-55CN INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc, 1/8 NPTF mâle ou montage sur générateur ZM

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté