Motion
ZSE2-0X-15C
ZSE2-0X-15C
N° D’ARTICLE MI02027243
N° MFRZSE2-0X-15C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE2-0X-15C
N° D’ARTICLE MI02027243
N° MFRZSE2-0X-15C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    42.6 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Connexion électrique
    Fil de connexion de 0.6 m
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE2-0X-15C INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, ou montage sur gernerateur ZX ou ZR

Les clients ont également acheté