Spécifications
Dimensions
- Poids0.17 lb
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieZSE1-6
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
- Plage de vide : - 0 à 101 kPa
- Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, ou montage sur gernerateur ZX ou ZR