Motion
ZSE2-0X-15CN-D

SMC CORP OF AMERICA
ZSE2-0X-15CN-D

ZSE2-0X-15CN-D
N° D’ARTICLE MI02027248
N° MFRZSE2-0X-15CN-D
Prix117.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZSE2-0X-15CN-D

ZSE2-0X-15CN-D
N° D’ARTICLE MI02027248
N° MFRZSE2-0X-15CN-D
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
Prix117.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    42.6 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable
  • Hystérèse
    3 %
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à -101 kPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Tuyauterie
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Pression d’épreuve
    +500 kPa
  • Série
    ZSE1-6
  • Temps de réponse du signal
    5 ms
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    NPN (1 sortie)

Aperçu

Description du fabricant
ZSE2-0X-15CN-D INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté