Motion
ZSE2-0X-15L
ZSE2-0X-15L
N° D’ARTICLE MI02027250
N° MFRZSE2-0X-15L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE2-0X-15L
N° D’ARTICLE MI02027250
N° MFRZSE2-0X-15L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    ZSE1-6

Aperçu

Description du fabricant
ZSE2-0X-15L INTERRUPTEUR D’ASPIRATEUR
  • Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie numérique
  • Plage de vide : - 0 à 101 kPa
  • Sortie : 1 sortie de signal (NPN ou PNP)
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 Rc ou 1/8 NPTF mâle, ou montage sur gernerateur ZX ou ZR

Les clients ont également acheté