Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale49 mm
- Largeur totale20.5 mm
- Port 1 taille/type1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Port 2 Taille/TypeM5x0.8 Femelle filetée ISO
- Poids0.36 lb
Détails
- Connexion électriqueCâble de connexion de 0.6 m
- Comp. liquideAir, gaz non corrosif
- Plage de pression de fonctionnement0 à -101 kPa
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Tuyauterie1/8 BSPT avec femelle M5 x 0.8
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Normes respectéesCE
- Action de commutationNPN (sortie 2 )