Motion
UCP-1.11/16

NTN
UCP-1.11/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02028889
N° MFRUCP-1.11/16
Prix247.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCP-1.11/16

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-11/16 po, matériau en fonte, usage léger, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02028889
N° MFRUCP-1.11/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix247.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2.1250 po, 54.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    7.4688 po
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    5.622 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-UC209-111D1
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité • La vis de fixation exclusive à pointe sphérique offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage • Une conception spécialisée de joint et de flinger empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduction de l’usure et de la corrosion • Construction à base solide pour une stabilité optimale de la charge et des chocs • Boîtiers en fonte de haute qualité conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    P209D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359222197
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    A-UC209-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    UCP
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359222197

Aperçu

Description du fabricant
UCP-1.11/16 BLOC D’OREILLER
  • Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité
  • La vis de fixation à bille exclusive offre un excellent serrage de l’arbre sans endommager la surface de montage
  • Une conception de joint et de déflecteur spécialisée empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduisant ainsi l’usure et la corrosion
  • Offre une construction à base solide pour une stabilité optimale de la charge et des chocs
  • Boîtiers en fonte de haute qualité conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge