Motion
ARFU-1.11/16

NTN
ARFU-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030204
N° MFRARFU-1.11/16
Prix216.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFU-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-11/16 po alésage, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en fonte, service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030204
N° MFRARFU-1.11/16
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
Prix216.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-11/16 po
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Longueur totale
    5.4063 po
  • Largeur totale
    2.1406 po
  • Poids
    2.22 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-AR209-111D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU209D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018264
  • Rpm max.
    3500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Roulement de rechange
    A-AR209-111D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018264

Aperçu

Description du fabricant
ARFU-1.11/16 BRIDE BRG