Motion
ARFU-2

NTN
ARFU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030207
N° MFRARFU-2
Prix254.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ARFU-2

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-1/8 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI02030207
N° MFRARFU-2
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
Prix254.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur totale
    6.4063 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.4063 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Poids
    8.091 lb

Détails

  • Numéro de palier
    A-AR211-203D1
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    FU211D1V50
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359018363
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Roulement de rechange
    A-AR211-203D1
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ARFU
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359018363

Aperçu

Description du fabricant
ARFU-2 BRIDE BRG
  • Le logement de roulement carré peut être monté sur les parois latérales de la machinerie et similaire à l'aide de quatre boulons
  • La construction autour du roulement est simple et le montage est facile
  • Le type de bride le plus largement utilisé
  • Boîtier en fonte avec joints de contact