Motion
387A
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po DI, 0.8640 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02031550
N° MFR387A
Prix43.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.2500 po DI, 0.8640 po largeur de cône, 52100 matériau en acier au chrome de qualité roulement
N° D’ARTICLE MI02031550
N° MFR387A
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
Prix43.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Cône Largeur  
    0.8640 po
  • Rayon du filet
    0.14 po

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Matériau du roulement
    52100 Acier au chrome de qualité roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier doux estampé et formé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590002603
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • Normes respectées
    ASTM A295
  • CUP_NON
    1200106980780

Aperçu

Description du fabricant
387A CÔNE