Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.9375 po
- Largeur de la base2.1250 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.0630 à 5.6880 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-1/2 po
- Angle de désalignement±2.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.0160 po
- Longueur totale7.2500 po
- Largeur totale1.9375 po
- Poids2.5 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Acier 52100 plaqué nickel électro-sans phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion • Joint d’étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offrant un scellement multidirectionnel avec corps en acier inoxydable 304 et déflecteur pour minimiser la contamination et retenir la lubrification • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcées pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon. • La construction solide avec base usinée a été conçue pour des espaces minimaux et aucun remplissage • Anneau intérieur renforcé par zone avec verrou de vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion • Le système exclusif de goupilles de verrouillage et d'alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et la trajectoire de la bille plutôt que autour d'une rainure de lubrification, empêche la rotation de la bague extérieure. • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure rétention et une meilleure utilisation de la lubrification. • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers le chemin de roulement. • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1
- Revêtement de finitionGris pâle
- Matériau du boîtierComposite
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRPC-PN24
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461335666
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1750 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7340 lbf
- Capacité de charge statique radiale4467 lbf
- Roulement de rechangePN-24
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662461335666
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
- La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1