Motion
CRFTC-PN24

SEALMASTER
CRFTC-PN24

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02034502
N° MFRCRFTC-PN24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFTC-PN24

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02034502
N° MFRCRFTC-PN24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6560 po
  • Espacement des trous de boulon
    5.6363 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Largeur du boîtier
    1.5000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9375 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    2.0160 po
  • Longueur totale
    6.9060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.9060 po
  • Largeur totale
    4.1094 po
  • Poids
    2.4 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-24
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Gris pâle
  • Description
    Roulements à billes à bride en composite à 2-Bolt montés Sealmaster - 52100 Acier, revêtu de phosphore et de nickel - Verrou de vis de réglage - Résistant à la corrosion - CRFTC-PN24
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7340 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Enduit de nickel phosphoreux
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFTC-PN24
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461335703
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-24
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFTC
  • Capacité de charge statique
    4467 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461335703

Aperçu

Description du fabricant
CRFTC-PN24
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté