Motion
CVH050750N
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034537
N° MFRCVH050750N
Prix81.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pression de fissuration de 5 psi, débit max. de 25 gal/min, pression de fonctionnement max. de 10000 psi
N° D’ARTICLE MI02034537
N° MFRCVH050750N
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
Prix81.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    5 psi
  • Débit maximum
    25 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi

Aperçu

Description du fabricant
CVH 05 0750N SOUPAPE CHK