Motion
KAK1 7/16 SP

TIMKEN (FAFNIR)
KAK1 7/16 PS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02037155
N° MFRKAK1 7/16 PS
Prix358.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
KAK1 7/16 PS

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage 1-7/16 po, matériau polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02037155
N° MFRKAK1 7/16 PS
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
Prix358.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.3125 po
  • Longueur totale
    3.7031 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    087796213425
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Série
    KAK
  • CUP_NON
    087796213425

Aperçu

Description du fabricant
KAK 1-7/16 PS PIL NOIR

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif