Motion
385A-90028

TIMKEN
385A-90028

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.0000 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 0.8640 po de largeur de cône, 1.5620 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02037718
N° MFR385A-90028
Prix567.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
385A-90028

Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 2.0000 po de diamètre, 3.9370 po de diamètre extérieur, 0.8640 po de largeur de cône, 1.5620 po de largeur de coupelle, classe 2 , valeur nominale de précision
N° D’ARTICLE MI02037718
N° MFR385A-90028
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
Votre prix567.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.9370 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Poids
    3.66 lb

Détails

  • Cote de précision Abma
    Classe 2
  • Type d’assemblage
    Double rangée
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    385A
  • Description
    385A BRG ENSEMBLE 9-28
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Numéro CUP du fabricant
    053893020099
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    385
  • CUP_NON
    053893020099

Aperçu

Description du fabricant
385A BRG ENSEMBLE 9-28
  • Timken est le chef de file mondial reconnu en matière de roulements à rouleaux coniques.
  • Il offre la plus vaste gamme sur le marché.
  • Avec la capacité de supporter des charges radiales et axiales élevées, les ensembles de roulements à rouleaux coniques à double rangée Timken® haute performance sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans l’espace le plus compact.
  • Les ensembles d’entretoises préréglées permettent une installation plus rapide en éliminant la procédure de réglage du jeu des roulements.
  • Le choix le plus large, y compris les tailles en pouces et métriques
  • Conçu pour offrir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
  • Soutien technique et technologique inégalé
  • Les roulements de course double-extérieur (TDO) à deux rangées sont dotés d’une double course extérieure (coupelle) et de deux courses intérieures simples (cônes)
  • La course extérieure comporte des rainures et des trous de lubrification dans le diamètre extérieur
  • Le plus souvent vendu avec une entretoise pour contrôler le jeu axial interne ou le jeu d’extrémité de banc (BEP) pour éliminer la procédure de réglage
  • Le dégagement axial interne est marqué sur l’entretoise à des fins d’identification et de réapprovisionnement
  • Le dégagement axial interne est préréglé en usine pour créer un ensemble de roulements apparié (MBA)
  • Les composants ne peuvent pas être mélangés avec d’autres composants d’un autre ensemble de roulements
  • Large écart de roulement efficace idéal pour les applications où les moments de renversement sont un composant de charge important
  • Peut être utilisé dans des positions fixes ou laisser flotter dans l’alésage du boîtier