Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale94 mm
- Longueur totale200 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille (ISO-4401)D03
- Taille de la vanneD03
Détails
- ActionnementSolénoïde
- Matériau du corpsFer gris
- Vérifier l’emplacementSolénoïde A, Solénoïde B
- Type de clapet antiretourVanne de régulation directionnelle
- Tension du serpentin110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
- Numéro de conception60 (de base)
- Connexion électriqueBoîte de conduit à filetage NPT de 1/2 po
- Type de connecteur électriqueBobine de plomb volante avec 1/2 po Boîtier de câblage fileté NPT
- Direction du débit4-Way
- Comp. liquidePétrole
- Température ambiante maximale+158 °F
- Température de fonctionnement maximale158 °F
- Débit maximum21 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5075 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCollecteur, sous-plaque
- Spécification de rendementHaute performance
- Matériau du jointBuna-N
- SérieConception DG4V-3 60
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre fermé (P seulement)
- Pression nominale du port T3000 psi
- Application de la vanneIndustriel
- Type de vanneVannes de contrôle directionnelles IV
- Type de boîtier de câblageFiletage NPT de 1/2 po
Aperçu
- Commande directionnelle à trois ou quatre voies
- Facile à monter sur les surfaces standard de l’industrie
- Des milliers de modèles pour toutes les applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Vannes proportionnelles Vickers par Danfoss1. Fonction de commande - direction, débit et pression 2. Niveaux de performance - standard élevé et servo 3. Électronique embarqué - avec (modèle Ko) et sans (modèle K) 4. Gamme complète de tailles - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Grande variété d’appareils électroniques de soutien
Voir la circulaire
Cylindres industriels Vickers par DanfossDisponibles en modèles standard ou sur mesure, les cylindres industriels Vickers by Danfoss offrent qualité, variété et caractéristiques pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes du monde entier. Les cylindres de Danfoss se trouvent dans les environnements les plus difficiles, y compris les plates-formes de forage en mer, les aciéries, les ponts et les barrières hydroélectriques.
Voir la circulaire