Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre14 mm
- Longueur totale de l’accouplement1-7/8 po
- Code de taille de raccord5
- Bride Diamètre3.2500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2-13/16 po
- Longueur jusqu’à Alésage1-11/32 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
Détails
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Puissance à 100 tr/min0.4 HP (EPDM et néoprène)
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurAcier
- Type de concentrateurBride d'espacement
- MatérielAcier au carbone fritté
- Rpm max.7600 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieSure-Flex
- Capacité de couple240 po
- CUP_NON698672154208