Motion
RV-30-01.X/5- 45

HYDAC CORP
RV-30-01.X/5- 45

Clapet antiretour hydraulique RV-30-01.X/5- 45 - montage en ligne, pression de fissuration de 45 psi, débit maximal de 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port de 1-1/2 NPT , joints en FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI02040446
N° MFRRV-30-01.X/5- 45
Prix393.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RV-30-01.X/5- 45

Clapet antiretour hydraulique RV-30-01.X/5- 45 - montage en ligne, pression de fissuration de 45 psi, débit maximal de 150 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 5000 psi, taille de port de 1-1/2 NPT , joints en FPM/fluoroélastomère
N° D’ARTICLE MI02040446
N° MFRRV-30-01.X/5- 45
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
Prix393.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    5.63 po
  • Largeur totale
    2.56 po
  • Port 1 taille/type
    1-1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone - plaqué zinc
  • Pression de fissuration
    45 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    150 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Viscosité maximale
    335 sus
  • Type de montage
    En ligne
  • Matériau du joint
    FPM/Fluoroélastomère

Aperçu

Description du fabricant
RV-30-01.X/5- 45
  • Pression de service de 5000 psi
  • 9 tailles, 1/8” - 2”
  • Raccords NPT ou SAE avec joint torique et montage sur collecteur
  • Débits jusqu’à 150 gal/min
  • Boîtier en acier au carbone
  • Joints toriques FPM (fluoroélastomère) (pour la série RVP)
  • Conception de joint métal à métal pour champignon
  • Tapis en acier durci et moulu
  • 3 Pressions de fissuration : 7 psi (standard), 25 psi et 65 psi (en option)
  • Plage de température : -4° à 212°F à pleine pression

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon