Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale15.2 po
- Port 1 taille/type1-1/2 NPT
Détails
- Sexe de la connexionFemme
- Comp. liquideFluides synthétiques, fluides eau dans l’huile
- Matériau de la têteAluminium
- Type d’indicateurAucun indicateur
- Température de fonctionnement maximale+230 °F
- Débit maximum210 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale45 psi
- Température de fonctionnement min.-13 °F
- Configuration de montageCamisole
- Type de montageDans le réservoir