Motion
5V9257

TB WOODS
5V9257

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 9.25 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02040597
N° MFR5V9257
Prix895.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
5V9257

Poulie étroite, section de courroie 5V , diamètre extérieur 9.25 po, 7 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02040597
N° MFR5V9257
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
Prix895.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    5V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/2 po
  • Visage Largeur  
    5.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (1-13/16 to 2-1/4 Bore) in, 1/4 x 1/8 (15/16 to 1-1/4 Bore) in, 3/16 x 3/32 (7/8 Bore) in, 3/4 x 3/8 (2-13/16 to 3-1/4 Bore) in, 3/8 x 3/16 (1-3/8 to 1-3/4 Bore) in, 5/16 x 5/32 (1-5/16 to 1-3/8 Bore) in, 5/8 x 5/16 (2-1/4 to 2-3/4 Bore) in, 7/8 x 1/16 (3-5/16 to 3-1/2 Bore) in
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2500 po
  • Largeur totale
    5-1/8 po
  • Poids
    33.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    7
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    698672060691

Aperçu

Description du fabricant
5V9.25X7-E ULTRA-V SHV