Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Visage Largeur5.1250 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.6250 po
- Extérieur Diamètre18.7000 po
- Diamètre du pas18.7 po
- Poids89.30 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Numéro CUP du fabricant698672062015
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures7
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672062015