Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-7/16 à 4-1/2 po
- Visage Largeur5.1250 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.5000 po
- Extérieur Diamètre23.6000 po
- Diamètre du pas23.6 po
- Poids125.80 lb
Détails
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Numéro CUP du fabricant698672062251
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures7
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- Construction de la poulieEffrayé
- CUP_NON698672062251