Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet1 mm
- Extérieur Diamètre47 mm
- Global Largeur14 mm
- Cote de précisionNon évalué
- Poids0.23 lb
Détails
- Type de roulementRoulements à contact angulaire
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de fermetureOuvert
- Description7204 W SU BRG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Type de produitRoulements à contact angulaire
- Capacité de charge dynamique radiale3800 lbf
- Capacité de charge statique radiale1830 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente sans remplissage à une rangée
- Série7200WN
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON087796046474