Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’orifice3/4 po
- Hauteur totale6.8 po
- Longueur totale7.3 po
- Largeur totale3.4 po
- Taille du port3/4 NPT
- Poids1.77 lb
Détails
- ActionnementPneumatique pilote
- Détails supplémentairesRessort de retour
- Matériau du corpsBronze
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv11 Cv
- Pression de fonctionnement maximale+240 psi
- Pression de fonctionnement minimale0 psi
- Plage de pression de fonctionnement0 à +240 (air, gaz inerte, eau, huile légère) psi
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +366 °F
- Sexe portuaireFemme
- Matériau du jointPTFE
- Entrée électrique du solénoïdeConduit
Aperçu
- Les vannes à piston à corps incliné sont des vannes pneumatiques à deux voies (2/2) qui peuvent remplacer les ensembles de vannes à bille motorisées ou actionnées par air dans n'importe quelle application
- Les vannes pneumatiques sont des vannes standard modifiées en remplaçant le solénoïde par un actionneur de piston
- Une vanne pneumatique fonctionnera de la même façon que la version à solénoïde, sauf qu’elle est entraînée par l’air plutôt que par l’électricité
- Fonctionnement normalement fermé
- Débit direct pour un Cv maximal
- Matériau du joint en PTFE
- Gamme de tailles de 3/8 po à 2 po