Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.75 po
- Taille de l’alésage1.7500 po, 44.45 mm
- Code de taille d'embrayage600
- Largeur de course intérieure3.75 po
- Alésage maximal2.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage2.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage1.2500 po
- Alésage minimum1.2500 po
- Largeur extérieure3.625 po
- Diamètre total5.375 po
- Poids18.90 lb
Details
- Détails supplémentairesLes embrayages à roulement à billes de la série M contiennent des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité qui sont durcies puis finies avec précision. Notre embrayage le plus polyvalent et configurable sur mesure, cette unité est l’outil de travail de l’industrie. Le processus de finition unique fournit une surface de came lisse, ce qui permet un contact uniforme avec les chemins de câbles, offrant une distribution uniforme de la charge et une durée de vie prolongée. Ces modèles d'embrayage sont conçus pour être montés sur des arbres traversants et sont fixés à l'arbre par une clé correspondante fournie avec chaque embrayage à alésage de série. La lubrification à la graisse pour chaque série peut être fournie sans frais supplémentaires. Fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée du joint pour les applications de dépassement de course interne à haute vitesse. Le modèle MO est livré avec une lubrification à la graisse standard.
- Support de roulementNon
- Dessin CAD
- Glisser le couple0.63 pi-lb
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMO600A-G1-3/4FB CL
- Page de produit du fabricant
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Type de modèleMO
- Glissade normale de dépassement0.63 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse2400 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min700
- SérieSérie M
- Capacité de couple2250
- CUP_NON662288502265
Aperçu
Description du fabricant
POCHETTE MO600A-G X 1-3/4
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MO est fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée pour une application de course à grande vitesse. Livré avec lubrification à la graisse standard