Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.8750 po
- Largeur de la base1.8750 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.6250 à 5.3750 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-7/16 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale3.7030 po
- Longueur totale6.5630 po
- Poids3.93 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - CRES
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou à vis d’arrêt • Boîtier en acier inoxydable 304 Passivated Investment Cast • Joint d’étanchéité à une lèvre en silicone moulé avec déflecteur en acier inoxydable série 300 • Graisse de qualité alimentaire H1
- Revêtement de finitionArgent
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Insérer le matérielAcier inoxydable série 400
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSPS-S223
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460400617
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.4000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale5782 lbf
- Capacité de charge statique radiale3493 lbf
- Roulement de rechangeVS-S223
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieNormal
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662460400617
Aperçu
- Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou de vis d'arrêt
- 304 Boîtier d’investissement en fonte d’acier inoxydable passivé
- Joint de contact à lèvre unique en silicone moulé avec flinger en acier inoxydable série 300
- H1 Graisse de qualité alimentaire