Motion
SF4S-S216

BROWNING
SF4S-S216

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02042513
N° MFRSF4S-S216
Prix291.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
SF4S-S216

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 1 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI02042513
N° MFRSF4S-S216

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix291.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Taille du boulon
    3.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Largeur du boîtier
    3.7500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.6719 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-13/32 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    1.92 lb

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Argent
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Type de lubrification
    Graisse de qualité alimentaire NSF H1
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SF4S-S216
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460400648
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2801 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1651 lbf
  • Roulement de rechange
    VS-S216
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    SF4S
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662460400648

Aperçu

Description du fabricant
SF4S-S216 FLG
  • Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou de vis d'arrêt
  • 304 Boîtier d’investissement en fonte d’acier inoxydable passivé
  • Joint de contact à lèvre unique en silicone moulé avec flinger en acier inoxydable série 300
  • H1 Graisse de qualité alimentaire

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer