Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.5940 po
- Taille du boulon1.0000 po
- Alésage Diamètre1-3/16 po
- Largeur du boîtier1.1875 po
- Largeur de la bague intérieure1.1875 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.1875 po
- Global Hauteur1.5781 po
- Longueur totale5.6250 po
- Longueur totale Diamètre5.6250 po
- Largeur totale3.1250 po
- Poids2.15 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - CRES
- Matériau de l'insert de roulementAcier inoxydable
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- CouleurArgent
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade440C
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- LubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSF2S-S219
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460400723
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale4381 lbf
- Capacité de charge statique radiale2567 lbf
- Roulement de rechangeVS-S219
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- SérieSF2S
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662460400723
Aperçu
- Bague intérieure et extérieure de roulement en acier inoxydable 440C avec verrou de vis d'arrêt
- 304 Boîtier d’investissement en fonte d’acier inoxydable passivé
- Joint de contact à lèvre unique en silicone moulé avec flinger en acier inoxydable série 300
- H1 Graisse de qualité alimentaire