Motion
14MX-112S-90

GATES RUBBER CO
14MX-112S-90

Poly Chain® Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) GT®2 14MX-112S-90 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie de 90 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 4535
N° D’ARTICLE MI02042720
N° MFR14MX-112S-90
Prix1,549.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
14MX-112S-90

Poly Chain® Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) GT®2 14MX-112S-90 – GT, GT2, chaîne en polyéthylène, pas de 14 mm, largeur de courroie de 90 mm, 112 dents, boîtier de verrouillage conique, 4535
N° D’ARTICLE MI02042720
N° MFR14MX-112S-90

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,549.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 à 4-15/16 po
  • Diamètre du pas
    19.65 po
  • Poids
    197.90 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de courroie
    GT, GT2, Chaîne Poly
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4535
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    112
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    072053461343

Aperçu

Description du fabricant
14MX-112S-90 4535 GT2 SPKT
  • La bague entièrement fendue permet une installation et un retrait faciles
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur
  • Maintient la charge suspendue en dessous des recommandations du fabricant
  • Les pignons sont fabriqués avec précision et équilibrés statiquement
  • Bague de verrouillage conique requise
  • Pas : 14 mm
  • À utiliser avec n’importe quelle courroie Poly Chain®
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good