Motion
FH204-12G
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02043038
N° MFRFH204-12G
Prix38.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 3/4 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI02043038
N° MFRFH204-12G
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
Prix38.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8430 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8504 po
  • Largeur totale
    1.2200 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590036059
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FH
  • CUP_NON
    1200106989394

Aperçu

Description du fabricant
FHG204-12-A BILLE BRG INSERT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good