Motion
1610 40MM
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 40 mm, rainure de clavette de 12 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043842
N° MFR1610 40MM
Prix51.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1610 , alésage de 40 mm, rainure de clavette de 12 x 3.3 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043842
N° MFR1610 40MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix51.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Taille de la bague
    1610
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage fini stocké
    40 mm
  • Poids
    0.42 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78581640
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111897
  • Matériel
    Fonte
  • CUP_NON
    072053111897
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1610 40MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage