Motion
10085 7.
Coussinet de verrouillage conique - série 10085 , 7.0000 po de diamètre, 1-3/4 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02043866
N° MFR10085 7.
Prix10,274.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussinet de verrouillage conique - série 10085 , 7.0000 po de diamètre, 1-3/4 x 3/4 po de rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI02043866
N° MFR10085 7.
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
Prix10,274.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7.0000 po
  • Taille de la bague
    10085
  • Taille de la rainure de clavette
    1-3/4 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    8.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1.0000 po, 25 mm
  • Alésage fini stocké
    7.0000 po
  • Poids
    245.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78599720
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112672
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    13700 lb-po, 1548 N-m
  • CUP_NON
    072053112672
  • Couple de la clé
    13700 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
10085 7. DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage