Motion
2517 1.STL-NK

GATES RUBBER CO
2517 1.STL-NK

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1.0000 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02043875
N° MFR2517 1.STL-NK
Prix241.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
2517 1.STL-NK

Bague de verrouillage conique - série 2517 , 1.0000 po de diamètre, 1/4 x 1/8 po de rainure de clavette, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02043875
N° MFR2517 1.STL-NK
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
Prix241.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du baril
    1.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Alésage fini stocké
    1.0000 po
  • Poids
    3.80 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78474108
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111170
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    072053111170
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 1.DOUILLE DE BLOCAGE
  • Disponible en alésage simple minimum (MPB)
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • NKS et NK signifient Pas de siège
  • Les douilles reborables sont stockées sans fente de scie pour faciliter le réusinage. La fente de scie doit être faite dans la douille pour lui permettre de se comprimer pour une bonne prise de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises