Motion
1210 16MM
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 16 mm, rainure de clavette 5 x 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043897
N° MFR1210 16MM
Prix39.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1210 , alésage 16 mm, rainure de clavette 5 x 2.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043897
N° MFR1210 16MM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    1.8750 po
  • Longueur du baril
    1.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1-3/4 po
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Taille de la bague
    1210
  • Taille de la rainure de clavette
    5 x 2.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    1-7/8 po
  • Alésage fini stocké
    0.6300 po
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78580516
  • Numéro CUP du fabricant
    072053462708
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    3600 po
  • CUP_NON
    072053462708
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1210 16MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage