Motion
2012 42MM
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 42 mm, rainure de clavette 12 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043921
N° MFR2012 42MM
Prix64.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2012 , alésage 42 mm, rainure de clavette 12 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043921
N° MFR2012 42MM
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
Prix64.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    2.7500 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    2012
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    2-3/4 po
  • Alésage fini stocké
    1.6540 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78582542
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112016
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    7150 po
  • CUP_NON
    072053112016
  • Couple de la clé
    280 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2012 42MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage