Motion
3525 1.15/16

GATES RUBBER CO
3525 1.15/16

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.9375 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043956
N° MFR3525 1.15/16
Prix204.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3525 1.15/16

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 1.9375 po de diamètre, 1/2 x 1/4 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043956
N° MFR3525 1.15/16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    1.9375 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3-15/16 po, 90 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Alésage fini stocké
    1-15/16 po
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78585115
  • Numéro CUP du fabricant
    072053550184
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Couple de serrage des vis
    1000 lb-po, 113 N-m
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    072053550184
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3525 1.15/16 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage