Motion
3525 3 1/8

GATES RUBBER CO
3525 3 1/8

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3.1250 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043971
N° MFR3525 3 1/8
Prix208.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3525 3 1/8

Bague de verrouillage conique - série 3525 , 3.1250 po de diamètre, 3/4 x 3/8 po de rainure de clavette, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043971
N° MFR3525 3 1/8
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
Prix208.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    5.0000 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.83 po
  • Alésage Diamètre  
    3.1250 po
  • Taille de la bague
    3525
  • Taille de la rainure de clavette
    3/4 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2-1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5 po
  • Alésage fini stocké
    3-1/8 po
  • Poids
    9.30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78585302
  • Numéro CUP du fabricant
    072053550344
  • Matériel
    Fonte
  • Capacité de couple
    44800 po
  • CUP_NON
    072053550344
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3525 3.1/8 DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage